Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - HSS-G fémfúró o 10,3mm, 5 db SX050210 - 2608585524

MásolásMásolás
Bosch - HSS-G fémfúró o 10,3mm, 5 db SX050210

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betonhoz használható - Nem

  • Fúrók átmérője - 10.3 mm

  • Felfogórendszer - egyéb

  • Élhossz - 87 mm

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050210

Gyártói cikkszám

2608585524

Gyártói típuskód

2608585524

Betonhoz használható:

Nem

Fúrók átmérője:

10.3 mm

Felfogórendszer:

egyéb

Élhossz:

87 mm

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz használható:

Igen

Nemesacélhoz használható:

Igen

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Igen

Alkalmas kőhöz:

Nem

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához használható:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Műanyaghoz használható:

Igen

Spirálfúró:

Igen

Szárátmérő:

10.3 mm

Teljes hossz:

133 mm

Gyorszárral:

Nem

Dugós tengely lapos véggel:

Nem

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

Vágóél anyaga:

HSS

HSS-G fémfúró o 10,3mm, 5 db