Bosch - HSS-G fémfúró o 2,6 mm, 10 db SX050197 - 2608585478
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betonhoz használható - Nem
Fúrók átmérője - 2.6 mm
Felfogórendszer - egyéb
Élhossz - 30 mm
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050197
Gyártói cikkszám
2608585478
Gyártói típuskód
2608585478
Betonhoz használható:
Nem
Fúrók átmérője:
2.6 mm
Felfogórendszer:
egyéb
Élhossz:
30 mm
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Igen
Nemesacélhoz használható:
Igen
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Igen
Öntött vashoz alkalmas:
Igen
Alkalmas kőhöz:
Nem
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához használható:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Műanyaghoz használható:
Igen
Spirálfúró:
Igen
Szárátmérő:
2.6 mm
Teljes hossz:
57 mm
Gyorszárral:
Nem
Dugós tengely lapos véggel:
Nem
Központi fúróval:
Nem
Kétoldalas fúró:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem
Vágóél anyaga:
HSS