Bosch - HSS-G fémfúró o 9,1 mm, 5 db SX050206 - 2608585515
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betonhoz használható - Nem
Fúrók átmérője - 9.1 mm
Felfogórendszer - egyéb
Élhossz - 81 mm
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050206
Gyártói cikkszám
2608585515
Gyártói típuskód
2608585515
Betonhoz használható:
Nem
Fúrók átmérője:
9.1 mm
Felfogórendszer:
egyéb
Élhossz:
81 mm
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Igen
Nemesacélhoz használható:
Igen
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Igen
Öntött vashoz alkalmas:
Igen
Alkalmas kőhöz:
Nem
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához használható:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Műanyaghoz használható:
Igen
Spirálfúró:
Igen
Szárátmérő:
9.1 mm
Teljes hossz:
125 mm
Gyorszárral:
Nem
Dugós tengely lapos véggel:
Nem
Központi fúróval:
Nem
Kétoldalas fúró:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem
Vágóél anyaga:
HSS