Bosch - HSS-G Robust Line fémfúró készlet, 13 db SX048995 - 2607010538
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fúrók száma (betonhoz) - 0
Fúrók száma (fához) - 0
Szerszámok száma - 13
Fúrók száma (acélhoz) - 0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048995
Gyártói cikkszám
2607010538
Gyártói típuskód
2607010538
Fúrók száma (betonhoz):
0
Fúrók száma (fához):
0
Szerszámok száma:
13
Fúrók száma (acélhoz):
0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz):
0
Fúrók száma (kőhöz):
0
Csomagolás:
egyéb
Fúrók száma (üveghez):
0
Átmérő:
1.5-6.5 mm
Fúrók száma (kerámiához):
0
Felfogórendszer:
hengeres csatlakozótengely
Fúrók száma (csempéhez):
0
Fúrók száma (NE-fémhez):
13
Fúrók száma (műanyaghoz):
0
Vágóél anyaga:
HSS
Fúrók száma (univerzális):
0