Bosch - HSS Impact Control fémfúró 1/4'' készlet (M3-M10 magfurathoz), 8 db SX049670 - 2608577140
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fúrók száma (betonhoz) - 0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz) - 0
Fúrók száma (fához) - 0
Fúrók száma (műanyaghoz) - 0
Fúrók száma (NE-fémhez) - 8
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049670
Gyártói cikkszám
2608577140
Gyártói típuskód
2608577140
Fúrók száma (betonhoz):
0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz):
0
Fúrók száma (fához):
0
Fúrók száma (műanyaghoz):
0
Fúrók száma (NE-fémhez):
8
Fúrók száma (acélhoz):
0
Fúrók száma (kőhöz):
0
Szerszámok száma:
8
Átmérő:
2.5-8.5 mm
Vágóél anyaga:
egyéb
Felfogórendszer:
egyéb
Csomagolás:
műanyagdoboz
HSS Impact Control fémfúró 1/4'' készlet (M3-M10 magfurathoz), 8 db