Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - HSS Impact Control fémfúró 1/4'' o 4,0 mm SX049653 - 2608577052

MásolásMásolás
Bosch - HSS Impact Control fémfúró 1/4'' o 4,0 mm SX049653

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betonhoz használható - Nem

  • Fúrók átmérője - 4 mm

  • Felfogórendszer - hatlapú feltét

  • Élhossz - 43 mm

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049653

Gyártói cikkszám

2608577052

Gyártói típuskód

2608577052

Betonhoz használható:

Nem

Fúrók átmérője:

4 mm

Felfogórendszer:

hatlapú feltét

Élhossz:

43 mm

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz használható:

Igen

Nemesacélhoz használható:

Igen

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Alkalmas kőhöz:

Nem

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához használható:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Spirálfúró:

Igen

Szárátmérő:

6.35 mm

Teljes hossz:

83 mm

Gyorszárral:

Nem

Dugós tengely lapos véggel:

Nem

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

Vágóél anyaga:

HSS

HSS Impact Control fémfúró 1/4'' o 4,0 mm