Bosch - HSS Impact Control fémfúró 1/4'' o 6,0 mm SX049658 - 2608577058
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betonhoz használható - Nem
Fúrók átmérője - 6 mm
Felfogórendszer - hatlapú feltét
Élhossz - 57 mm
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049658
Gyártói cikkszám
2608577058
Gyártói típuskód
2608577058
Betonhoz használható:
Nem
Fúrók átmérője:
6 mm
Felfogórendszer:
hatlapú feltét
Élhossz:
57 mm
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Igen
Nemesacélhoz használható:
Igen
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Alkalmas kőhöz:
Nem
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához használható:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Spirálfúró:
Igen
Szárátmérő:
6.35 mm
Teljes hossz:
98 mm
Gyorszárral:
Nem
Dugós tengely lapos véggel:
Nem
Központi fúróval:
Nem
Kétoldalas fúró:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem
Vágóél anyaga:
HSS