Bosch - HSS lépcsős fúró, 9 lépcsős SX050461 - 2608587425
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fúrófokozatok száma - 9
Mértékegység - mm
Min. furatátmérő - 4 mm
Max. furatátmérő - 12 mm
Vágóél anyaga - HSS
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050461
Gyártói cikkszám
2608587425
Gyártói típuskód
2608587425
Fúrófokozatok száma:
9
Mértékegység:
mm
Min. furatátmérő:
4 mm
Max. furatátmérő:
12 mm
Vágóél anyaga:
HSS
Kemény fém kivitel:
Nem
Éltörővel:
Nem
Spirálhorony:
Igen
Központosító hegy:
Nem
Cserélhető központosító hegy:
Nem
Szárátmérő:
6 mm
HSS lépcsős fúró, 9 lépcsős