Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Bosch - HSS marófúró hengeres szárral finomvágáshoz (színesfém, acél, műanyag, fa), 118°-os fúrócsúcs SX053972 - 2609200199

MásolásMásolás
Bosch - HSS marófúró hengeres szárral finomvágáshoz (színesfém, acél, műanyag, fa), 118°-os fúrócsúcs SX053972

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betonhoz használható - Nem

  • Fúrók átmérője - 6 mm

  • Felfogórendszer - hengeres csatlakozótengely

  • Fához alkalmas - Igen

  • Acélhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053972

Gyártói cikkszám

2609200199

Gyártói típuskód

2609200199

Betonhoz használható:

Nem

Fúrók átmérője:

6 mm

Felfogórendszer:

hengeres csatlakozótengely

Fához alkalmas:

Igen

Acélhoz használható:

Igen

Nemesacélhoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Alkalmas kőhöz:

Nem

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához használható:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Műanyaghoz használható:

Igen

Spirálfúró:

Nem

Szárátmérő:

6 mm

Teljes hossz:

85 mm

Gyorszárral:

Nem

Dugós tengely lapos véggel:

Igen

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

Vágóél anyaga:

HSS

HSS marófúró hengeres szárral finomvágáshoz (színesfém, acél, műanyag, fa), 118°-os fúrócsúcs