Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - HSS PointTeQ fémfúró készlet, 13 db SX049846 - 2608577349

MásolásMásolás
Bosch - HSS PointTeQ fémfúró készlet, 13 db SX049846

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fúrók száma (betonhoz) - 0

  • Fúrók száma (fához) - 0

  • Szerszámok száma - 13

  • Fúrók száma (acélhoz) - 0

  • Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049846

Gyártói cikkszám

2608577349

Gyártói típuskód

2608577349

Fúrók száma (betonhoz):

0

Fúrók száma (fához):

0

Szerszámok száma:

13

Fúrók száma (acélhoz):

0

Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz):

0

Fúrók száma (kőhöz):

0

Csomagolás:

műanyagdoboz

Átmérő:

1.5-6.5 mm

Felfogórendszer:

hengeres csatlakozótengely

Fúrók száma (NE-fémhez):

13

Fúrók száma (műanyaghoz):

0

Vágóél anyaga:

HSS

HSS PointTeQ fémfúró készlet, 13 db