Bosch - HSS PointTeQ fémfúró készlet, 6 db SX049843 - 2608577346
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fúrók száma (betonhoz) - 0
Fúrók száma (fához) - 0
Szerszámok száma - 6
Fúrók száma (acélhoz) - 0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049843
Gyártói cikkszám
2608577346
Gyártói típuskód
2608577346
Fúrók száma (betonhoz):
0
Fúrók száma (fához):
0
Szerszámok száma:
6
Fúrók száma (acélhoz):
0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz):
0
Fúrók száma (kőhöz):
0
Csomagolás:
műanyagdoboz
Átmérő:
2-8 mm
Felfogórendszer:
hengeres csatlakozótengely
Fúrók száma (NE-fémhez):
6
Fúrók száma (műanyaghoz):
0
Vágóél anyaga:
HSS
HSS PointTeQ fémfúró készlet, 6 db