Bosch - HSS PointTeQ HEX fémfúró o 3,5 mm, 10db SX049875 - 2608577542
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betonhoz használható - Nem
Fúrók átmérője - 3.5 mm
Felfogórendszer - hatlapú feltét
Élhossz - 39 mm
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049875
Gyártói cikkszám
2608577542
Gyártói típuskód
2608577542
Betonhoz használható:
Nem
Fúrók átmérője:
3.5 mm
Felfogórendszer:
hatlapú feltét
Élhossz:
39 mm
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Igen
Nemesacélhoz használható:
Igen
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Igen
Öntött vashoz alkalmas:
Igen
Alkalmas kőhöz:
Nem
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához használható:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Műanyaghoz használható:
Igen
Spirálfúró:
Igen
Teljes hossz:
79 mm
Gyorszárral:
Nem
Kétoldalas fúró:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem
Vágóél anyaga:
HSS