Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - HSS PointTeQ HEX fémfúró o 4,2mm SX049857 - 2608577524

MásolásMásolás
Bosch - HSS PointTeQ HEX fémfúró o 4,2mm SX049857

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betonhoz használható - Nem

  • Fúrók átmérője - 4.2 mm

  • Felfogórendszer - hatlapú feltét

  • Élhossz - 43 mm

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049857

Gyártói cikkszám

2608577524

Gyártói típuskód

2608577524

Betonhoz használható:

Nem

Fúrók átmérője:

4.2 mm

Felfogórendszer:

hatlapú feltét

Élhossz:

43 mm

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz használható:

Igen

Nemesacélhoz használható:

Igen

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Igen

Alkalmas kőhöz:

Nem

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához használható:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Műanyaghoz használható:

Igen

Spirálfúró:

Igen

Teljes hossz:

83 mm

Gyorszárral:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

Vágóél anyaga:

HSS

HSS PointTeQ HEX fémfúró o 4,2mm