Bosch - HSS-TiN Robust Line fémfúró készlet, 10 db SX048994 - 2607010536
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fúrók száma (betonhoz) - 0
Fúrók száma (fához) - 0
Szerszámok száma - 10
Fúrók száma (acélhoz) - 0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048994
Gyártói cikkszám
2607010536
Gyártói típuskód
2607010536
Fúrók száma (betonhoz):
0
Fúrók száma (fához):
0
Szerszámok száma:
10
Fúrók száma (acélhoz):
0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz):
0
Fúrók száma (kőhöz):
0
Csomagolás:
egyéb
Fúrók száma (üveghez):
0
Átmérő:
1-10 mm
Fúrók száma (kerámiához):
0
Felfogórendszer:
hengeres csatlakozótengely
Fúrók száma (csempéhez):
0
Fúrók száma (NE-fémhez):
10
Fúrók száma (műanyaghoz):
0
Vágóél anyaga:
HSS
Fúrók száma (univerzális):
0