Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - HSS-TiN Robust Line fémfúró készlet, 6 db SX048990 - 2607010530

MásolásMásolás
Bosch - HSS-TiN Robust Line fémfúró készlet, 6 db SX048990

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fúrók száma (betonhoz) - 0

  • Fúrók száma (fához) - 0

  • Szerszámok száma - 6

  • Fúrók száma (acélhoz) - 0

  • Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048990

Gyártói cikkszám

2607010530

Gyártói típuskód

2607010530

Fúrók száma (betonhoz):

0

Fúrók száma (fához):

0

Szerszámok száma:

6

Fúrók száma (acélhoz):

0

Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz):

0

Fúrók száma (kőhöz):

0

Csomagolás:

egyéb

Fúrók száma (üveghez):

0

Átmérő:

2-8 mm

Fúrók száma (kerámiához):

0

Felfogórendszer:

hengeres csatlakozótengely

Fúrók száma (csempéhez):

0

Fúrók száma (NE-fémhez):

6

Fúrók száma (műanyaghoz):

0

Vágóél anyaga:

HSS

Fúrók száma (univerzális):

0

HSS-TiN Robust Line fémfúró készlet, 6 db