Bosch - i-BOXX 72 10-es készlet SX074263 - 1600A001S8
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Átmérő - 0 mm
Gördíthető - Nem
Rekeszek száma - 10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074263
Gyártói cikkszám
1600A001S8
Gyártói típuskód
1600A001S8
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Átmérő:
0 mm
Gördíthető:
Nem
Rekeszek száma:
10
Magasság:
72 mm
Vállszíjjal:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Szélesség:
357 mm
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
Mélység:
316 mm
Lakatszemmel:
Nem
Szín:
kék
Élénkvörös:
Nem
Kivehető rekesz:
Igen
i-BOXX 72 10-es készlet