Bosch - Impact Control HEX csavarbit csomag, 8 db SX049357 - 2608522332
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összes bitek száma - 8
PH bitek száma - 0
PZ bitek száma - 0
Torx bitek száma - 0
TriWing bitek száma - 0
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049357
Gyártói cikkszám
2608522332
Gyártói típuskód
2608522332
Összes bitek száma:
8
PH bitek száma:
0
PZ bitek száma:
0
Torx bitek száma:
0
TriWing bitek száma:
0
Hasított fejű bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
8
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Mágneses tartóval:
Nem
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Nem
Csomagolás:
műanyagdoboz
Impact Control HEX csavarbit csomag, 8 db