Bosch - Impact Control kétoldalas üres tárolódoboz, L SX049385 - 2608522363
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Átmérő - 0 mm
Gördíthető - Nem
Rekeszek száma - 0
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049385
Gyártói cikkszám
2608522363
Gyártói típuskód
2608522363
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Átmérő:
0 mm
Gördíthető:
Nem
Rekeszek száma:
0
Magasság:
55 mm
Vállszíjjal:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Szélesség:
126 mm
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
Mélység:
208 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös:
Nem
Kivehető rekesz:
Nem
Impact Control kétoldalas üres tárolódoboz, L