Bosch - Impact Control kétvégű PH-T csavarbit csomag mágneses csavartartóval, 9 db SX049361 - 2608522336
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mágneses tartóval - Igen
Összes bitek száma - 9
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Nem
Csomagolás - műanyagdoboz
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049361
Gyártói cikkszám
2608522336
Gyártói típuskód
2608522336
Mágneses tartóval:
Igen
Összes bitek száma:
9
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Nem
Csomagolás:
műanyagdoboz
Torx bitek száma:
8
PH bitek száma:
8
Hasított fejű bitek száma:
0
PZ bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
0
TriWing bitek száma:
0
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Impact Control kétvégű PH-T csavarbit csomag mágneses csavartartóval, 9 db