Bosch - Impact Control kétvégű T30 csavarbit csomag, 8 db SX049366 - 2608522341
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összes bitek száma - 8
PH bitek száma - 0
PZ bitek száma - 0
Torx bitek száma - 16
TriWing bitek száma - 0
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049366
Gyártói cikkszám
2608522341
Gyártói típuskód
2608522341
Összes bitek száma:
8
PH bitek száma:
0
PZ bitek száma:
0
Torx bitek száma:
16
TriWing bitek száma:
0
Hasított fejű bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
0
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Mágneses tartóval:
Nem
Bit-racsnival:
Igen
Fogantyúval:
Nem
Csomagolás:
műanyagdoboz
Impact Control kétvégű T30 csavarbit csomag, 8 db