Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Indukciós CombiInduction üvegkerámia főzőlap - Serie6 - 60cm - Keretes kivitel - DirectSelect - Timer – két összekapcsolható CombiInduction zóna - ReStart - QuickStart – 6,8kW max. teljesítmény SN025641 - PVS645FB1E

MásolásMásolás
Bosch - Indukciós CombiInduction üvegkerámia főzőlap - Serie6 - 60cm - Keretes kivitel - DirectSelect - Timer – két összekapcsolható CombiInduction zóna - ReStart - QuickStart – 6,8kW max. teljesítmény SN025641

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Energiatípus - áram

  • Fő felületi anyag - üvegkerámia

  • Keretek kivitelezése - nemesacél

  • Keret alapszíne - nemesacél

  • Főzőállások száma (egyidejűleg használható) - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242002861739

Sonepar cikkszám

SN025641

Gyártói cikkszám

PVS645FB1E

Gyártói típuskód

PVS645FB1E

Energiatípus:

áram

Fő felületi anyag:

üvegkerámia

Keretek kivitelezése:

nemesacél

Keret alapszíne:

nemesacél

Főzőállások száma (egyidejűleg használható):

4

Gyorsfőzők száma:

4

Főzőhelyek fajtája:

indukció

Irányítás helyzete:

elöl

Sütő/tűzhely vezérlés:

Nem

Sütőzónával:

Nem

Kétkörös zónával:

Nem

Melegentartási zónával:

Nem

Maradványhő-kijelzés:

elválasztott

Szélesség:

583 mm

Mélység:

513 mm

Beépítési szélesség:

560-0 mm

Beépítési mélység:

490-0 mm

Háztartási nagykészülékek ; Főzőlap (beépíthető) ; PVS645FB1E