Bosch - Indukciós üvegkerámia főzőlap - Serie6 - 60cm - Komfort-Profil - DirectSelect - Timer - egy bővíthető sütőzóna -PerfectFry az első zónákhoz - reStart - quickStart - 7,2kW max. teljesítmény SN092706
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fő felületi anyag - üvegkerámia
Keretek kivitelezése - nemesacél
Keret alapszíne - nemesacél
Főzőállások száma (egyidejűleg használható) - 4
Gyorsfőzők száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092706
Gyártói cikkszám
PIF675FC1E
Gyártói típuskód
PIF675FC1E
Fő felületi anyag:
üvegkerámia
Keretek kivitelezése:
nemesacél
Keret alapszíne:
nemesacél
Főzőállások száma (egyidejűleg használható):
4
Gyorsfőzők száma:
4
Főzőhelyek fajtája:
indukció
Irányítás helyzete:
elöl
Sütő/tűzhely vezérlés:
Nem
Sütőzónával:
Igen
Kétkörös zónával:
Nem
Melegentartási zónával:
Nem
Maradványhő-kijelzés:
elválasztott
Szélesség:
606 mm
Mélység:
527 mm