Bosch - IXO Black&Gold bitkészlet, 27 db SX049042 - 2607017459
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerszámok száma - 27
Csomagolás - műanyagdoboz
Fogók száma - 0
Csillagkulcsok száma - 0
Dugós csavarkulcsok száma - 5
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049042
Gyártói cikkszám
2607017459
Gyártói típuskód
2607017459
Szerszámok száma:
27
Csomagolás:
műanyagdoboz
Fogók száma:
0
Csillagkulcsok száma:
0
Dugós csavarkulcsok száma:
5
Villanyszerelő készlet:
Igen
Gyűrűs franciakulcsok száma:
0
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Dugós csavarbetétek száma:
0
Bit-betétek száma:
19
Villáskulcsok száma:
0
Görgős villáskulcsok száma:
0
Racsnik száma:
0
Kalapácsok száma:
0
Dugós betétek száma:
0
Vésők és szegecselők száma:
0
Forgó stiftek száma:
0
Vezérfúrók száma:
0
Fűrészek száma:
0
Reszelők száma:
0
HSS-spirálfúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
0
HSS-csavar alakú fúrók száma:
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
0
Multifunkciós szerszámok száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL-konfekcionáló szerszámok száma:
0
Teszt-szerszámok száma:
0