Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - J410 csiszolóvászon kézi csiszolásra és rezgőcsiszolókhoz, fához&festékhez SX051627 - 2608605413

MásolásMásolás
Bosch - J410 csiszolóvászon kézi csiszolásra és rezgőcsiszolókhoz, fához&festékhez SX051627

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Típus - egyéb

  • Szélesség - 230 mm

  • Fémhez használható - Igen

  • Lakkhoz alkalmas - Nem

  • Hosszúság - 280 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051627

Gyártói cikkszám

2608605413

Gyártói típuskód

2608605413

Típus:

egyéb

Szélesség:

230 mm

Fémhez használható:

Igen

Lakkhoz alkalmas:

Nem

Hosszúság:

280 mm

Fához alkalmas:

Nem

Hordozók anyaga:

egyéb

Alkalmas kőhöz:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Acélhoz használható:

Igen

Nemesacélhoz használható:

Igen

Vízálló:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Igen

Tépőzáras rögzítés:

Nem

Lyukasztással porelszíváshoz:

Nem

J410 csiszolóvászon kézi csiszolásra és rezgőcsiszolókhoz, fához&festékhez