Bosch - J410 csiszolóvászon kézi csiszolásra és rezgőcsiszolókhoz, fához&festékhez SX051628 - 2608605414
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - egyéb
Szélesség - 230 mm
Fémhez használható - Igen
Lakkhoz alkalmas - Nem
Hosszúság - 280 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051628
Gyártói cikkszám
2608605414
Gyártói típuskód
2608605414
Típus:
egyéb
Szélesség:
230 mm
Fémhez használható:
Igen
Lakkhoz alkalmas:
Nem
Hosszúság:
280 mm
Fához alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
egyéb
Alkalmas kőhöz:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Acélhoz használható:
Igen
Nemesacélhoz használható:
Igen
Vízálló:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Igen
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
J410 csiszolóvászon kézi csiszolásra és rezgőcsiszolókhoz, fához&festékhez