Bosch - J450 kézi csiszolóvászon tekercs, fához&festékhez SX052316 - 2608621487
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - henger
Szélesség - 115 mm
Fémhez használható - Nem
Hosszúság - 50000 mm
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052316
Gyártói cikkszám
2608621487
Gyártói típuskód
2608621487
Típus:
henger
Szélesség:
115 mm
Fémhez használható:
Nem
Hosszúság:
50000 mm
Fához alkalmas:
Igen
Alkalmas kőhöz:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
J450 kézi csiszolóvászon tekercs, fához&festékhez