Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - J450 kézi csiszolóvászon tekercs, fához&festékhez SX052317 - 2608621489

MásolásMásolás
Bosch - J450 kézi csiszolóvászon tekercs, fához&festékhez SX052317

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Típus - henger

  • Szélesség - 115 mm

  • Fémhez használható - Nem

  • Hosszúság - 50000 mm

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052317

Gyártói cikkszám

2608621489

Gyártói típuskód

2608621489

Típus:

henger

Szélesség:

115 mm

Fémhez használható:

Nem

Hosszúság:

50000 mm

Fához alkalmas:

Igen

Alkalmas kőhöz:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

J450 kézi csiszolóvászon tekercs, fához&festékhez