Bosch - J475 csiszolóvászon kézi csiszolásra és rezgőcsiszolókhoz, fához&festékhez SX054065 - 2608608C11
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lakkhoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Nem
Fémhez használható - Igen
Acélhoz használható - Igen
Alkalmas kőhöz - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054065
Gyártói cikkszám
2608608C11
Gyártói típuskód
2608608C11
Lakkhoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Fémhez használható:
Igen
Acélhoz használható:
Igen
Alkalmas kőhöz:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Típus:
derékszög
Hordozók anyaga:
egyéb
Vízálló:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Hosszúság:
280 mm
Szélesség:
230 mm
J475 csiszolóvászon kézi csiszolásra és rezgőcsiszolókhoz, fához&festékhez