Bosch - Keményfémszemcsés fazékkorong SX051065 - 2608600175
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Korongátmérő - 115 mm
Alkalmazás - köszörülés
Gyémánt tárcsa - Nem
Furatátmérő - 22.23 mm
Betonhoz használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051065
Gyártói cikkszám
2608600175
Gyártói típuskód
2608600175
Korongátmérő:
115 mm
Alkalmazás:
köszörülés
Gyémánt tárcsa:
Nem
Furatátmérő:
22.23 mm
Betonhoz használható:
Igen
Téglához használható:
Nem
Fémhez használható:
Nem
Betonhoz/betonkőhöz használható:
Nem
Kerámiához használható:
Nem
Kemény kőhöz használható:
Nem
Tányér korong:
Igen
Műanyaghoz használható:
Igen
Mészhomoktéglához használható:
Igen
Terméskőhöz használható:
Nem
Vasbetonhoz használható:
Nem
Forma:
lapos
Tetőcseréphez használható:
Nem
Aszfalthoz használható:
Nem
Alkalmas nedves használatra:
Nem
Öntvénycsőhöz használható:
Nem
Samotthoz használható:
Nem
Mosóbetonhoz használható:
Igen