Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Keményfémszemcsés fazékkorong SX051066 - 2608600176

MásolásMásolás
Bosch - Keményfémszemcsés fazékkorong SX051066

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Korongátmérő - 115 mm

  • Alkalmazás - köszörülés

  • Gyémánt tárcsa - Nem

  • Furatátmérő - 22.23 mm

  • Betonhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051066

Gyártói cikkszám

2608600176

Gyártói típuskód

2608600176

Korongátmérő:

115 mm

Alkalmazás:

köszörülés

Gyémánt tárcsa:

Nem

Furatátmérő:

22.23 mm

Betonhoz használható:

Igen

Téglához használható:

Nem

Fémhez használható:

Nem

Betonhoz/betonkőhöz használható:

Nem

Kerámiához használható:

Nem

Kemény kőhöz használható:

Nem

Tányér korong:

Igen

Műanyaghoz használható:

Igen

Mészhomoktéglához használható:

Igen

Terméskőhöz használható:

Nem

Vasbetonhoz használható:

Nem

Forma:

lapos

Tetőcseréphez használható:

Nem

Aszfalthoz használható:

Nem

Alkalmas nedves használatra:

Nem

Öntvénycsőhöz használható:

Nem

Samotthoz használható:

Nem

Mosóbetonhoz használható:

Igen

Keményfémszemcsés fazékkorong