Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Kombinált hűtő/fagyasztó - Serie4 - 248+94 l nettó űrtartalom - 201x60x65cm - fehér - Energiaosztály: A++ - elektronikus vezérlés - LED világítás - palacktartó - Crisper fiók - BigBox - szuperfagyaszt SN052359 - KGV39VW31

MásolásMásolás
Bosch - Kombinált hűtő/fagyasztó - Serie4 - 248+94 l nettó űrtartalom - 201x60x65cm - fehér - Energiaosztály: A++ - elektronikus vezérlés - LED világítás - palacktartó - Crisper fiók - BigBox - szuperfagyaszt SN052359

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - 2-ajtós

  • Fagyasztó rész helyzete - alul

  • Szekrény alapszíne - fehér

  • Építési forma - álló eszköz

  • Csatlakozási érték - 90 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242002798929

Sonepar cikkszám

SN052359

Gyártói cikkszám

KGV39VW31

Gyártói típuskód

KGV39VW31

Kivitel:

2-ajtós

Fagyasztó rész helyzete:

alul

Szekrény alapszíne:

fehér

Építési forma:

álló eszköz

Csatlakozási érték:

90 W

Összes nettó befogadóképesség:

342 l

Ajtó alapszíne:

fehér

Díszítésre alkalmas:

nem lehetséges

Építési mód:

egyéb

Frekvencia:

50 Hz

Eszköz biztosítása:

10 A

Tömörítők száma:

1

Mélyhűtőrész hasznos űrtartalma:

94 l

Magasság:

2010 mm

Feszültség:

220-240 V

Szélesség:

600 mm

Bruttó befogadóképesség összes:

347 l

Hűtőfiók hasznos űrtartalma:

248 l

Fagyásmentes rendszer:

nélkül

Mélység:

650 mm

Csillagjelölés:

4

Ajtóütköző:

jobbra

Egymástól független hűtőkörök száma:

1

Klímaosztály:

SN-T

Automata jégkocka készítő:

Nem

Zajemisszió:

39 dB(A) re 1 pW

Sínek/kosarak száma:

3

Fagyasztási teljesítmény:

7 kg/24h

Belső szellőztető a hűtőrészben:

Nem

Fülkemélység:

0 mm

Figyelmeztető jel hiba esetén:

jel nélkül

Tárolás áramszünet esetén:

23 h

Fedéllel rendelkező fagyasztófiókok száma:

0

Zsanérok cserélhetők:

Igen

Hőmérő - hűtő rész:

digitális

Hőmérő - fagyasztó:

analóg

Biofresh/0°-zóna:

Nem

Belső világítás típusa:

LED-világítás

Háztartási nagykészülékek ; Bosch ; KGV39VW31