Bosch - Kombinált hűtő/fagyasztó - Serie8 - Home Connect ready - noFrost - 256+87 l nettó űrtartalom - 203x60x66cm - nemesacél - Energiaosztály: A+++ - digitális kijelzés az ajtón - Premium TouchControl premi SN090863 - KGF39PI45
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 2-ajtós
Fagyasztó rész helyzete - alul
Szekrény alapszíne - nemesacél
Építési forma - álló eszköz
Csatlakozási érték - 100 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090863
Gyártói cikkszám
KGF39PI45
Gyártói típuskód
KGF39PI45
Kivitel:
2-ajtós
Fagyasztó rész helyzete:
alul
Szekrény alapszíne:
nemesacél
Építési forma:
álló eszköz
Csatlakozási érték:
100 W
Összes nettó befogadóképesség:
343 l
Ajtó alapszíne:
nemesacél
Díszítésre alkalmas:
nem lehetséges
Építési mód:
egyéb
Frekvencia:
50 Hz
Eszköz biztosítása:
10 A
Tömörítők száma:
1
Mélyhűtőrész hasznos űrtartalma:
87 l
Magasság:
2030 mm
Szélesség:
600 mm
Bruttó befogadóképesség összes:
395 l
Hűtőfiók hasznos űrtartalma:
256 l
Fagyásmentes rendszer:
hűtő-/fagyasztószekrény
Mélység:
660 mm
Csillagjelölés:
4
Mélyedés magasság:
0-0 mm
Ajtóütköző:
jobbra
Egymástól független hűtőkörök száma:
2
Klímaosztály:
SN-T
Automata jégkocka készítő:
Nem
Zajemisszió:
38 dB(A) re 1 pW
Sínek/kosarak száma:
3
Bútorajtó-rögzítés:
egyéb
Mélyedés szélesség:
0-0 mm
Fagyasztási teljesítmény:
14 kg/24h
Belső szellőztető a hűtőrészben:
Nem
Fülkemélység:
0 mm
Figyelmeztető jel hiba esetén:
látható és hallható
Tárolás áramszünet esetén:
16 h
Fedéllel rendelkező fagyasztófiókok száma:
0
Zsanérok cserélhetők:
Igen
Hőmérő - hűtő rész:
digitális
Hőmérő - fagyasztó:
digitális
Biofresh/0°-zóna:
Nem
Belső világítás típusa:
LED-világítás