Bosch - Konyhai robotgép - 600 W - 4 fok.+pill. - turmixkehely - szeletelőkészlet - tartozéktároló - fehér SN079276 - MUM4830
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozási érték - 600 W
Fokozat nélküli teljesítményszabályozás - Igen
Befogadóképesség liszt - 1 kg
Alapszín - fehér
Vágórendszer - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079276
Gyártói cikkszám
MUM4830
Gyártói típuskód
MUM4830
Csatlakozási érték:
600 W
Fokozat nélküli teljesítményszabályozás:
Igen
Befogadóképesség liszt:
1 kg
Alapszín:
fehér
Vágórendszer:
Igen
Feszültség:
220-240 V
Keverőtál anyaga:
műanyag
Keverőrendszer:
Igen
Habverőrendszer:
Igen
Bővíthető:
Igen
Háztartási kiskészülékek ; Bosch ; MUM4830