Bosch - Kőzet központosító fúrószár PCP 105 mm, Endurance for Heavy Duty SX050652 - 2608594260
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 7.15 mm
Szár alakja - egyéb
Teljes hossz - 105 mm
Vágóél anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050652
Gyártói cikkszám
2608594260
Gyártói típuskód
2608594260
Névleges átmérő:
7.15 mm
Szár alakja:
egyéb
Teljes hossz:
105 mm
Vágóél anyaga:
egyéb
Kőzet központosító fúrószár PCP 105 mm, Endurance for Heavy Duty