Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Bosch - Központosító KARAT fúró üreges fúrókoronához SX049411 - 2608550079

MásolásMásolás
Bosch - Központosító KARAT fúró üreges fúrókoronához SX049411

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 8 mm

  • Szár alakja - egyéb

  • Teljes hossz - 120 mm

  • Vágóél anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049411

Gyártói cikkszám

2608550079

Gyártói típuskód

2608550079

Névleges átmérő:

8 mm

Szár alakja:

egyéb

Teljes hossz:

120 mm

Vágóél anyaga:

egyéb

Központosító KARAT fúró üreges fúrókoronához