Bosch - Kúpos fazékkorong fémhez SX048508 - 1608600231
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Korongátmérő - 90 mm
Alkalmazás - köszörülés
Gyémánt tárcsa - Nem
Szemcsézés - 16
Betonhoz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048508
Gyártói cikkszám
1608600231
Gyártói típuskód
1608600231
Korongátmérő:
90 mm
Alkalmazás:
köszörülés
Gyémánt tárcsa:
Nem
Szemcsézés:
16
Betonhoz használható:
Nem
Téglához használható:
Nem
Fémhez használható:
Igen
Betonhoz/betonkőhöz használható:
Nem
Kerámiához használható:
Nem
Kemény kőhöz használható:
Nem
Tányér korong:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Mészhomoktéglához használható:
Nem
Terméskőhöz használható:
Nem
Vasbetonhoz használható:
Nem
Tetőcseréphez használható:
Nem
Aszfalthoz használható:
Nem
Alkalmas nedves használatra:
Nem
Öntvénycsőhöz használható:
Igen
Samotthoz használható:
Nem
Mosóbetonhoz használható:
Nem