Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Kúpos fazékkorong kőzethez SX048512 - 1608600240

MásolásMásolás
Bosch - Kúpos fazékkorong kőzethez SX048512

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Korongátmérő - 90 mm

  • Alkalmazás - köszörülés

  • Gyémánt tárcsa - Nem

  • Szemcsézés - 36

  • Betonhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048512

Gyártói cikkszám

1608600240

Gyártói típuskód

1608600240

Korongátmérő:

90 mm

Alkalmazás:

köszörülés

Gyémánt tárcsa:

Nem

Szemcsézés:

36

Betonhoz használható:

Igen

Téglához használható:

Igen

Fémhez használható:

Nem

Betonhoz/betonkőhöz használható:

Igen

Kerámiához használható:

Nem

Kemény kőhöz használható:

Igen

Tányér korong:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Mészhomoktéglához használható:

Nem

Terméskőhöz használható:

Nem

Vasbetonhoz használható:

Nem

Tetőcseréphez használható:

Nem

Aszfalthoz használható:

Nem

Alkalmas nedves használatra:

Nem

Öntvénycsőhöz használható:

Igen

Samotthoz használható:

Nem

Mosóbetonhoz használható:

Nem

Kúpos fazékkorong kőzethez