Bosch - Kúpos süllyesztő SX050806 - 2608596371
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 40 mm
Merülő átmérő - 12-12 mm
Vágóél anyaga - HSS
Szárátmérő - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050806
Gyártói cikkszám
2608596371
Gyártói típuskód
2608596371
Hosszúság:
40 mm
Merülő átmérő:
12-12 mm
Vágóél anyaga:
HSS
Szárátmérő:
8 mm
Kúpos süllyesztő