Bosch - Kúpos süllyesztő SX050807 - 2608596372
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 43 mm
Merülő átmérő - 16-16 mm
Besüllyesztés - 90 °
Vágóél anyaga - HSS
Szárátmérő - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050807
Gyártói cikkszám
2608596372
Gyártói típuskód
2608596372
Hosszúság:
43 mm
Merülő átmérő:
16-16 mm
Besüllyesztés:
90 °
Vágóél anyaga:
HSS
Szárátmérő:
8 mm
Élek száma:
5
Kúpos süllyesztő