Bosch - Kúpos süllyesztő SX050808 - 2608596373
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 45 mm
Merülő átmérő - 20-20 mm
Vágóél anyaga - HSS
Szárátmérő - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050808
Gyártói cikkszám
2608596373
Gyártói típuskód
2608596373
Hosszúság:
45 mm
Merülő átmérő:
20-20 mm
Vágóél anyaga:
HSS
Szárátmérő:
8 mm
Kúpos süllyesztő