Bosch - Kúpos süllyesztő SX050903 - 2608597506
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 50 mm
Merülő átmérő - 10.4-10.4 mm
Vágóél anyaga - HSS
Szárátmérő - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050903
Gyártói cikkszám
2608597506
Gyártói típuskód
2608597506
Hosszúság:
50 mm
Merülő átmérő:
10.4-10.4 mm
Vágóél anyaga:
HSS
Szárátmérő:
6 mm
Kúpos süllyesztő