Bosch - Kúpos süllyesztő SX050906 - 2608597509
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 63 mm
Merülő átmérő - 20.5-20.5 mm
Vágóél anyaga - HSS
Szárátmérő - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050906
Gyártói cikkszám
2608597509
Gyártói típuskód
2608597509
Hosszúság:
63 mm
Merülő átmérő:
20.5-20.5 mm
Vágóél anyaga:
HSS
Szárátmérő:
10 mm
Kúpos süllyesztő