Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Kúpos süllyesztő SX050907 - 2608597510

MásolásMásolás
Bosch - Kúpos süllyesztő SX050907

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 67 mm

  • Merülő átmérő - 25-25 mm

  • Vágóél anyaga - HSS

  • Szárátmérő - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050907

Gyártói cikkszám

2608597510

Gyártói típuskód

2608597510

Hosszúság:

67 mm

Merülő átmérő:

25-25 mm

Vágóél anyaga:

HSS

Szárátmérő:

10 mm

Kúpos süllyesztő