Bosch - Kürtős páraelszívó - Serie2 - 60cm - 460 m3 - 3 fokozat - nemesacél - Energiaosztály: D - 64 dB(A) re 1pW - fémszűrő - 2x30W világítás - nyomógombos vezérlés SN079437 - DWB06W452
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési mód - fali kémény
Ház anyaga - nemesacél
Fúvóberendezés helyzete - motor a kéményben
Légvezetés módja - átszerelhető
Szél-leszívás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079437
Gyártói cikkszám
DWB06W452
Gyártói típuskód
DWB06W452
Építési mód:
fali kémény
Ház anyaga:
nemesacél
Fúvóberendezés helyzete:
motor a kéményben
Légvezetés módja:
átszerelhető
Szél-leszívás:
Nem
Csatlakozási érték:
160 W
Kémény magassága:
582-1018 mm
Fedél magassága:
60 mm
Teljes magasság:
628-1064 mm
Szélesség:
600 mm
Mélység:
500 mm
Teljesítményszabályozás:
3 fokozat/lépcsőfok
Kapcsoló típusa:
egyéb
Utánfutási beállítás:
Nem
Max. fúvóberendezés-teljesítmény levegő keringtetés:
300 m3/h
Zajcsillapítás:
Nem
Megvilágítás fajtája:
halogén
Levegőkivezető csőcsonk átmérője:
150-120 mm