Bosch - L-Boxx 238 SX074269 - 1600A012G2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Anyag minősége - egyéb
Gördíthető - Nem
Vállszíjjal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074269
Gyártói cikkszám
1600A012G2
Gyártói típuskód
1600A012G2
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Gördíthető:
Nem
Vállszíjjal:
Nem
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
Zárral:
Nem
Szín:
kék
Élénkvörös:
Nem
Lakatszemmel:
Nem
Átmérő:
0 mm
Magasság:
253 mm
Szélesség:
442 mm
Mélység:
357 mm
L-Boxx 238