Bosch - L-Boxx 374 SX074270 - 1600A012G3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Átmérő - 0 mm
Gördíthető - Nem
Magasság - 389 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074270
Gyártói cikkszám
1600A012G3
Gyártói típuskód
1600A012G3
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Átmérő:
0 mm
Gördíthető:
Nem
Magasság:
389 mm
Vállszíjjal:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Szélesség:
442 mm
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
Mélység:
357 mm
Lakatszemmel:
Nem
Szín:
kék
Élénkvörös:
Nem
L-Boxx 374