Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

Bosch - L-Boxx Görgők SX074264 - 1600A001S9

MásolásMásolás
Bosch - L-Boxx Görgők SX074264

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 184 mm

  • Szélesség - 646 mm

  • Mélység - 492 mm

  • Anyag - műanyag

  • Fiókok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074264

Gyártói cikkszám

1600A001S9

Gyártói típuskód

1600A001S9

Magasság:

184 mm

Szélesség:

646 mm

Mélység:

492 mm

Anyag:

műanyag

Fiókok száma:

0

Fiókkal:

Nem

Kerekek típusa:

tömör gumi

Munkalap anyaga:

egyéb

L-Boxx Görgők