Bosch - L-Boxx Mini 2.0 SX074266 - 1600A007SF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Átmérő - 0 mm
Gördíthető - Nem
Rekeszek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074266
Gyártói cikkszám
1600A007SF
Gyártói típuskód
1600A007SF
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Átmérő:
0 mm
Gördíthető:
Nem
Rekeszek száma:
0
Magasság:
63 mm
Vállszíjjal:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Szélesség:
260 mm
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
Mélység:
155 mm
Rekesz elválasztó:
Nem
Lakatszemmel:
Nem
Szín:
kék
Élénkvörös:
Nem
Kivehető rekesz:
Nem
L-Boxx Mini 2.0