Bosch - Lamellás csiszolódob szatinálóra SX049193 - 2608000600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Korongátmérő - 100 mm
Alkalmazás - köszörülés
Gyémánt tárcsa - Nem
Szemcsézés - 180
Betonhoz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049193
Gyártói cikkszám
2608000600
Gyártói típuskód
2608000600
Korongátmérő:
100 mm
Alkalmazás:
köszörülés
Gyémánt tárcsa:
Nem
Szemcsézés:
180
Betonhoz használható:
Nem
Téglához használható:
Nem
Fémhez használható:
Nem
Betonhoz/betonkőhöz használható:
Nem
Kerámiához használható:
Nem
Kemény kőhöz használható:
Nem
Tányér korong:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Mészhomoktéglához használható:
Nem
Terméskőhöz használható:
Nem
Vasbetonhoz használható:
Nem
Tetőcseréphez használható:
Nem
Aszfalthoz használható:
Nem
Alkalmas nedves használatra:
Nem
Öntvénycsőhöz használható:
Nem
Samotthoz használható:
Nem
Mosóbetonhoz használható:
Nem