Bosch - Lamellás csiszológyűrű SX053969 - 2609200183
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Korongátmérő - 60 mm
Alkalmazás - köszörülés
Gyémánt tárcsa - Nem
Szemcsézés - 60
Betonhoz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053969
Gyártói cikkszám
2609200183
Gyártói típuskód
2609200183
Korongátmérő:
60 mm
Alkalmazás:
köszörülés
Gyémánt tárcsa:
Nem
Szemcsézés:
60
Betonhoz használható:
Nem
Téglához használható:
Nem
Fémhez használható:
Igen
Betonhoz/betonkőhöz használható:
Nem
Kerámiához használható:
Nem
Kemény kőhöz használható:
Nem
Tányér korong:
Nem
Műanyaghoz használható:
Igen
Mészhomoktéglához használható:
Nem
Terméskőhöz használható:
Nem
Vasbetonhoz használható:
Nem
Tetőcseréphez használható:
Nem
Aszfalthoz használható:
Nem
Alkalmas nedves használatra:
Nem
Öntvénycsőhöz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Samotthoz használható:
Nem
Mosóbetonhoz használható:
Nem